Indexa

MLB-10X44 KÉK PRÉSRUGÓ - KÖZEPES TEHERBÍRÁSÚ

SKU:

IND4606003D

MPN:

.

Ft470.00

ÁFA nélkül

Ft596.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140295209

    Hossz (L0)

    44mm

    Huzal átmérője (Dd)

    4.5mm

    Külső átmérő (DH)

    10mm

    merevség

    10.3Nmm

    Szín

    Kék

    Típus

    Közepes terhelés

    UNSPSC Code

    31161905