Ft2005.00
ÁFA nélkül
Ft2546.35
ÁFÁ-val
A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140296138 |
Hossz (L0) | 152mm |
Huzal átmérője (Dd) | 10mm |
Külső átmérő (DH) | 20mm |
merevség | 7.5Nmm |
Szín | Zöld |
Típus | Könnyű terhelés |
UNSPSC Code | 31161905 |