noscriptIndexa LLG-10X305 ZÖLD PRÉSRUGÓ - KISTEHERBÍRÁSÚ . | Cromwell Tools

Indexa

LLG-10X305 ZÖLD PRÉSRUGÓ - KISTEHERBÍRÁSÚ

SKU:

IND4608007H

MPN:

.

Ft2712.00

ÁFA nélkül

Ft3444.24

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140295858

    Hossz (L0)

    305mm

    Huzal átmérője (Dd)

    4.5mm

    Külső átmérő (DH)

    10mm

    merevség

    1.1Nmm

    Szín

    Zöld

    Típus

    Könnyű terhelés

    UNSPSC Code

    31161905