noscriptIndexa HLR-40X89 PIROS PRÉSRUGÓ- NAGY TEHERBÍRÁSÚ . | Cromwell Tools

Indexa

HLR-40X89 PIROS PRÉSRUGÓ- NAGY TEHERBÍRÁSÚ

SKU:

IND4601675G

MPN:

.

Ft5380.00

ÁFA nélkül

Ft6832.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140294592

    Gyártó cikkszáma

    R40 x 89

    Hossz (L0)

    89mm

    Huzal átmérője (Dd)

    20mm

    Külső átmérő (DH)

    40mm

    merevség

    190Nmm

    Szín

    Piros

    Típus

    Nagy terhelés

    UNSPSC Code

    31161905