Indexa

HLR-25X76 PIROS PRÉSRUGÓ- NAGY TEHERBÍRÁSÚ

SKU:

IND4601446A

MPN:

.

Ft1430.00

ÁFA nélkül

Ft1816.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140294400

    Gyártó cikkszáma

    R25 x 76

    Hossz (L0)

    76mm

    Huzal átmérője (Dd)

    12.5mm

    Külső átmérő (DH)

    26mm

    merevség

    99Nmm

    Szín

    Piros

    Típus

    Nagy terhelés

    UNSPSC Code

    31161905