Indexa

HLR-20X127 PIROS PRÉSRUGÓ - NAGYTEHERBÍRÁSÚ

SKU:

IND4601336P

MPN:

.

Ft2773.00

ÁFA nélkül

Ft3521.71

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140294349

    Gyártó cikkszáma

    R20 x 127

    Hossz (L0)

    127mm

    Huzal átmérője (Dd)

    10mm

    Külső átmérő (DH)

    20mm

    merevség

    34.1Nmm

    Szín

    Piros

    Típus

    Nagy terhelés

    UNSPSC Code

    31161905