Indexa

HLR-13X25 PIROS PRÉSRUGÓ- NAGY TEHERBÍRÁSÚ

SKU:

IND4601108J

MPN:

.

Ft780.00

ÁFA nélkül

Ft990.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140294127

    Gyártó cikkszáma

    R13 x 25

    Hossz (L0)

    25mm

    Huzal átmérője (Dd)

    7mm

    Külső átmérő (DH)

    13mm

    merevség

    42.1Nmm

    Szín

    Piros

    Típus

    Nagy terhelés

    UNSPSC Code

    31161905