Ft470.00
ÁFA nélkül
Ft596.90
ÁFÁ-val
54 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140294080 |
Gyártó cikkszáma | R10 x 38 |
Hossz (L0) | (3) 8mm |
Huzal átmérője (Dd) | 4.5mm |
Külső átmérő (DH) | 10mm |
merevség | 17.1Nmm |
Szín | Piros |
Típus | Nagy terhelés |
UNSPSC Code | 31161905 |