Ft4020.00
ÁFA nélkül
Ft5105.40
ÁFÁ-val
46 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140295148 |
Gyártó cikkszáma | G40 x 89 |
Hossz (L0) | 89mm |
Huzal átmérője (Dd) | 20mm |
Külső átmérő (DH) | 40mm |
merevség | 321Nmm |
Szín | Sárga |
Típus | Extra nehéz terhelés |
UNSPSC Code | 31161905 |