noscriptQualfast NO4UNCX1/4 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

NO4UNCX1/4 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6011301B

MPN:

.

Ft38.33

ÁFA nélkül

Ft48.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    3/32mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140306271

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.183mm

    Fej mélysége

    0.112mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    1/4 hüvelyk

    menet

    Vágóbitek

    Menet mérete

    No.4

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs