noscriptQualfast NO10UNFX3/8 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

NO10UNFX3/8 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6011555F

Ft1830.00

ÁFA nélkül

Ft2324.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screws
    UNF
    Grade 12.9
    Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    High Grade Alloy Steel Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    5/32mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140306905

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.312mm

    Fej mélysége

    0.190mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    3/8 hüvelyk

    menet

    Trioxon

    Menet mérete

    No.10

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs