noscriptQualfast NO8UNCX1 SÜLLYESZTETT FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

NO8UNCX1 SÜLLYESZTETT FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9)

SKU:

QFT6052221Y

MPN:

.

Ft2633.00

ÁFA nélkül

Ft3343.91

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140312975

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    1 hüvelyk

    menet

    Vágóbitek

    Menet mérete

    No.8

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs