noscriptQualfast NO.4UNCX3/8 FÉLGÖMBFEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR A2 U51030.011.0037 | Cromwell Tools

Qualfast

NO.4UNCX3/8 FÉLGÖMBFEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR A2

SKU:

QFT6050237E

MPN:

U51030.011.0037

Ft999999.00

ÁFA nélkül

Ft1269998.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    Fej alakja

    Gomb

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    3/8 hüvelyk

    menet

    Vágóbitek

    Menet mérete

    No.4

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs