noscriptQualfast M8 X 65 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) BZP . | Cromwell Tools

Qualfast

M8 X 65 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) BZP

SKU:

QFT6008136T

MPN:

.

Ft95.38

ÁFA nélkül

Ft121.13

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    6mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140230828

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    13mm

    Fej mélysége

    8mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    65mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M8

    Szabványoknak megfelet

    ISO 4762

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs