noscriptFabory M8X40 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR BZP(GR-8.8) (PK-200) 07160.080.040 | Cromwell Tools

Fabory

M8X40 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR BZP(GR-8.8) (PK-200)

SKU:

FAB6008133D

MPN:

07160.080.040

Ft12320.00

ÁFA nélkül

Ft15646.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    • Imbuszfej
    • ISO metrikus menet
    • 12.9. osztály - Szénacél, edzett és temperált
    • Mély fej az optimális terhelhetőség érdekében
    • Fényes cink bevonat - galvanizálva a korrózió elleni védelem érdekében
    • Min. 970 Mpa teherbírás
    • DIN 912 / ISO 4762


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    6mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    200

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    13mm

    Fej mélysége

    8mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    8.8

    Hossz

    40mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M8

    Szabványoknak megfelet

    ISO 4762

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs