Qualfast

M8 X 12 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6001003H

MPN:

07000.080.012

Ft3300.00

ÁFA nélkül

Ft4191.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    With an 'as produced' oiled, black finish, this range of high grade alloy steel hexagon socket head cap screws are suited for al high tensile applications. With an M8 thread size, each screw varies in length in order to suit your requirements. Manufactured from a robust alloy steel for product longevity and solid load bearing properties even over time.


    Features and Benefits
    • Manufactured from a high grade (12.9) alloy steel for durability
    • High maximum operating temperature of 300° making them a robust and versatile product
    • Available in varying lengths to suit your specific needs
    • Quenched and tapered for bolstered longevity


    Typical Applications
    • Automotive
    • Construction
    • Engineering
    • Plumbing
    • Electrical
    • General Purpose DIY


    Standards
    • BS EN ISO 898/1
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Notes
    • 'As produced' finish, provides some shelf life protection but no guaranteed resistance against corrosion


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    6mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140031289

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    13mm

    Fej mélysége

    8mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    12mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M8

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs