noscriptQualfast M6X65 BKNY CSAVAR A2 (GR-70) 51050.060.065 | Cromwell Tools

Qualfast

M6X65 BKNY CSAVAR A2 (GR-70)

SKU:

QFT6001456M

MPN:

51050.060.065

Ft13200.00

ÁFA nélkül

Ft16764.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These hexagon socket head cap screws are ISO metric threaded with an M6 thread size. Manufactured from high grade alloy steel (grade 70), the product is available in a variety of lengths and is suitable for all high tensile applications.


    Features and Benefits
    • Suitable for all high tensile applications for true versatility
    • Socket head allows for superior loadability with a deep recess for firm hold
    • Available in a variety of lengths all with an M6 thread size to suit your needs
    • Manufactured from high grade alloy steel for optimum durability


    Typical Applications
    • Construction
    • Engineering
    • DIY


    Standards
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Behajtófej mérete

    5mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    10mm

    Fej mélysége

    6mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    65mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs