SKU:
FAB6001456H
MPN:
51050.060.055
Ft20590.00
ÁFA nélkül
Ft26149.30
ÁFÁ-val
171 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Alkalmas minden, nagy szakítószilárdságot igénylő felhasználásra, így igazán sokoldalú
• A belső kulcsnyílású fej kiváló teherbírást biztosít, és mélyen süllyesztett az erős tartás érdekében
• Több hosszúságban elérhető (mind M6-os menettel) a szükségleteinek megfelelően
• Kiváló minőségű acélötvözetből készült az optimális tartósság érdekében
• DIN 912
• ISO 4762
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Behajtófej mérete | 5mm |
Brand | Fabory |
Doboz mennyisége | 200 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 10mm |
Fej mélysége | 6mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 70 |
Hossz | 55mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M6 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |