Qualfast

M6 X 50 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ D-FEJŰCSAVAR (10.9)

SKU:

QFT6043043X

MPN:

.

Ft3027.00

ÁFA nélkül

Ft3844.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    An extra wide flange below the button head makes these fasteners ideal for fixing strips cover plates and sheet metal housings that require a greater load spread.
    Dimensions to BS EN ISO 898/1. Grade 10.9 ISO 7380-1


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140257177

    Fej alakja

    Hengeres

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    50mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs