noscriptQualfast M6 X 45 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ TÖVIGMENETES CSAVAR . | Cromwell Tools

Qualfast

M6 X 45 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ TÖVIGMENETES CSAVAR

SKU:

QFT6004522C

MPN:

.

Ft459.47

ÁFA nélkül

Ft583.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    5mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140302785

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    10mm

    Fej mélysége

    6mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    45mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs