Qualfast

M6X35 BKNY CSAVAR, ALACSONY FEJŰ(GR-8.8)

SKU:

QFT6009049K

MPN:

07080.060.035

Ft2600.00

ÁFA nélkül

Ft3302.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
    *Supplied Low Head


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    5mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140303683

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    10mm

    Fej mélysége

    6mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    8.8

    Hossz

    35mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7984

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs