Qualfast

M6 X 14 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6000979H

MPN:

07000.060.014

Ft21.00

ÁFA nélkül

Ft26.67

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    This range of ISO metric threaded, hexagon socket head cap screws are manufactured from high grade (12.9) alloy steel, making them suitable for all high tensile applications. Each product has a thread size of M3 and a minimum proof load of 970 MPA and is complete with a slightly oiled finish.


    Features and Benefits
    • Manufactured from class 12.9 alloy steel that has been quenched and tempered for resistance to corrosion and general hardiness
    • With a maximum operating temperature of 300°C making it a robust product
    • Available in a variety of lengths to suit your needs
    • Deep socket head provides optimum loadability


    Typical Applications
    • Ideal for the construction industry with their higher levels of torque than a standard screw


    Standards
    • ISO 4762
    • DIN 912


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    5mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140302358

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    10mm

    Fej mélysége

    6mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    14mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs