Ft2600.00
ÁFA nélkül
Ft3302.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
These metric threaded countersunk screws are manufactured from A2 stainless steel and are ideal for general purpose use. Available in a range of lengths, the screws all have an M6 thread size and a hexagon countersunk driving hole.
Features and Benefits
• Manufactured from A2 stainless steel for resilience
• Available in a range of lengths all with an M6 thread size to suit your needs
• Countersunk head provides a flush and neat fit
Typical Applications
• Construction
• DIY
• Manufacturing
• Engineering
Standards
• ISO 10642
• DIN 7991
• BS 4168-8
• NEN 2359
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 70 |
Hossz | 25mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M6 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |