noscriptQualfast M5X8 BKNY CSAVAR A2 (GR-70) 51050.050.008 | Cromwell Tools

Qualfast

M5X8 BKNY CSAVAR A2 (GR-70)

SKU:

QFT6001451E

MPN:

51050.050.008

Ft3200.00

ÁFA nélkül

Ft4064.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These socket head cap screws are manufactured high grade alloy steel and are suitable for all high tensile applications. With a minimum grade of 50, the screws possess optimum loadability due to the deep head and are available in a range of sizes all with an M5 thread size.


    Features and Benefits
    • Manufactured from A2 stainless steel for durability
    • Available in a range of lengths all with an M5 thread size to suit your needs
    • All screws are Grade 50 at a minimum making for a robust product
    • Deep heads ensure maximum loadability
    • Suited for all high tensile applications for scope of use


    Typical Applications
    • Construction
    • DIY
    • Automotive
    • Engineering


    Standards
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Behajtófej mérete

    4mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    8mm

    Fej mélysége

    5mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    8mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M5

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs