Qualfast

M5 X 85 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6000975S

MPN:

07000.050.085

Ft71.00

ÁFA nélkül

Ft90.17

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Constructed from high-grade alloy steel of grade 12.9, this range of hexagon socket head cap screws is suited for all high tensile applications. With an ISO metric thread size of M5, the screws vary in length to suit a range of applications. Each product has a maximum operating temperature of 300°C.


    Features and Benefits
    • Manufactured from a high grade (12.9) alloy steel for durability and resilience
    • Available in a variety of lengths to suit your specific applications
    • Deep head for optimum loadability and ease of drive
    • 'As produced' finish offers some immediate protection to the product


    Typical Applications
    • Automotive
    • Construction
    • Engineering
    • DIY


    Standards
    • Conforms to BS EN ISO 898/1
    • Conforms to DIN 912
    • Conforms to ISO 4762


    Notes
    • 'As produced' finish does not protect the product long term against corrosion or wear and tear


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    4mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140302327

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    8mm

    Fej mélysége

    5mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    85mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M5

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs