noscriptFabory M5X50 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR FULLYTHREADED (GR-12.9) (PK-200) 07010.050.050 | Cromwell Tools

Fabory

M5X50 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR FULLYTHREADED (GR-12.9) (PK-200)

SKU:

FAB6004504E

MPN:

07010.050.050

Ft7250.00

ÁFA nélkül

Ft9207.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Imbuszfej
    • ISO metrikus menet
    • 12.9. osztály - Szénacél, edzett és temperált
    • Mély fej az optimális terhelhetőség érdekében
    • Gyártás során olajjal feketített felület – Valamennyi eltarthatóságot biztosít, azonban valódi korrózióvédelmet nem
    • Min. 970 Mpa teherbírás
    • DIN 912 / ISO 4762


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    4mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    200

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    8mm

    Fej mélysége

    5mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    50mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M5

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs