Ft4100.00
ÁFA nélkül
Ft5207.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
These socket head cap screws are manufactured high grade alloy steel and are suitable for all high tensile applications. With a minimum grade of 50, the screws possess optimum loadability due to the deep head and are available in a range of sizes all with an M5 thread size.
Features and Benefits
• Manufactured from A2 stainless steel for durability
• Available in a range of lengths all with an M5 thread size to suit your needs
• All screws are Grade 50 at a minimum making for a robust product
• Deep heads ensure maximum loadability
• Suited for all high tensile applications for scope of use
Typical Applications
• Construction
• DIY
• Automotive
• Engineering
Standards
• DIN 912
• ISO 4762
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Behajtófej mérete | 4mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 8mm |
Fej mélysége | 5mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 70 |
Hossz | 30mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M5 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |