Qualfast

M5 X 30 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ SÜLLYESZTETT FEJŰ CSAVAR, HORGANYZOTT (

SKU:

QFT6040606G

MPN:

.

Ft2192.00

ÁFA nélkül

Ft2783.84

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to DIN7991


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    8033518031626

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Horganyzott

    fokozat

    10.9

    Hossz

    30mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M5

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs