noscriptQualfast M4X5 BKNY CSAVAR A2 (GR-70) 51050.040.005 | Cromwell Tools

Qualfast

M4X5 BKNY CSAVAR A2 (GR-70)

SKU:

QFT6001448C

MPN:

51050.040.005

Ft1100.00

ÁFA nélkül

Ft1397.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screw
    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
    Minimum Grade - 50
    Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Behajtófej mérete

    3mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    1000

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    7mm

    Fej mélysége

    4mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    5mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M4

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs