noscriptFabory M4X40 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR FULLYTHREADED (GR-12.9) (PK-200) 07010.040.040 | Cromwell Tools

Fabory

M4X40 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR FULLYTHREADED (GR-12.9) (PK-200)

SKU:

FAB6004498X

MPN:

07010.040.040

Ft7560.00

ÁFA nélkül

Ft9601.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    • Imbuszfej
    • ISO metrikus menet
    • 12.9. osztály - Szénacél, edzett és temperált
    • Mély fej az optimális terhelhetőség érdekében
    • Gyártás során olajjal feketített felület – Valamennyi eltarthatóságot biztosít, azonban valódi korrózióvédelmet nem
    • Min. 970 Mpa teherbírás
    • DIN 912 / ISO 4762


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    3mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    200

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    7mm

    Fej mélysége

    4mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    40mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M4

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs