noscriptQualfast M4X16 BKNY CSAVAR, ALACSONY FEJŰ(GR-8.8) 07080.040.016 | Cromwell Tools

Qualfast

M4X16 BKNY CSAVAR, ALACSONY FEJŰ(GR-8.8)

SKU:

QFT6009004E

MPN:

07080.040.016

Ft1000.00

ÁFA nélkül

Ft1270.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
    *Supplied Low Head


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    3mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140303539

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    7mm

    Fej mélysége

    4mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    8.8

    Hossz

    16mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M4

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7984

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs