Qualfast

M30X90 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6001208X

MPN:

07000.300.090

Ft3053.00

ÁFA nélkül

Ft3877.31

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    22mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    2

    EAN

    5036140302655

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    45mm

    Fej mélysége

    30mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    90mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M30

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs