Ft1300.00
ÁFA nélkül
Ft1651.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Socket Head Cap Screw
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
Minimum Grade - 50
Suitable for all high tensile applications.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Behajtófej mérete | 2.5mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 5.5mm |
Fej mélysége | 3mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 70 |
Hossz | 12mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M3 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |