SKU:
FAB6001199M
MPN:
07000.240.200
Ft17090.00
ÁFA nélkül
Ft21704.30
ÁFÁ-val
322 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• 12.9-es acélötvözetből készült, mely edzett és megeresztett a korrózióállóság és az általános ellenállóság érdekében
• A 300 °C-os maximális üzemi hőmérséklettel ez egy masszív termék
• Több hosszúságban elérhető a szükségleteinek megfelelően
• A mély, belső kulcsnyílással rendelkező fej optimális terhelhetőséget nyújt
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Behajtófej mérete | 19mm |
Brand | Fabory |
Doboz mennyisége | 5 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 36mm |
Fej mélysége | 24mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 200mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M24 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |