noscriptQualfast M20X40 BKNY CSAVAR A2 (GR-70) 51050.200.040 | Cromwell Tools

Qualfast

M20X40 BKNY CSAVAR A2 (GR-70)

SKU:

QFT6001480E

MPN:

51050.200.040

Ft1209.00

ÁFA nélkül

Ft1535.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screw
    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
    Minimum Grade - 50
    Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Behajtófej mérete

    17mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    30mm

    Fej mélysége

    20mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    40mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M20

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs