noscriptQualfast M20 X 220 HENGERES FEJU BELSOKULCSNYILASU CSAVAR (12.9) 07000.200.220 | Cromwell Tools

Qualfast

M20 X 220 HENGERES FEJU BELSOKULCSNYILASU CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6001173K

MPN:

07000.200.220

Ft2071.00

ÁFA nélkül

Ft2630.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to built to grade 12.9 with a hexagon socket.


    Features and Benefits
    • Strong quenched and tempered alloy steel
    • Deep head for optimum loadability
    • 'As produced' oiled finish (black) - provides a good shelf life


    Typical Applications
    • Suitable for all high tensile applications


    Notes
    • Maximum operating temperature (unplated): 300°C


    Standards
    • BS EN ISO 898/1
    • DIN 912 / ISO 4762


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    17mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    5

    EAN

    5036140052741

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    30mm

    Fej mélysége

    20mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    220mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M20

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs