Ft2129.00
ÁFA nélkül
Ft2703.83
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to built to grade 12.9 with a hexagon socket.
Features and Benefits
• Strong quenched and tempered alloy steel
• Deep head for optimum loadability
• 'As produced' oiled finish (black) - provides a good shelf life
Typical Applications
• Suitable for all high tensile applications
Notes
• Maximum operating temperature (unplated): 300°C
Standards
• BS EN ISO 898/1
• DIN 912 / ISO 4762
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Behajtófej mérete | 17mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 10 |
EAN | 5036140052734 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 30mm |
Fej mélysége | 20mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 200mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M20 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |