Qualfast

M20 X 150 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6001169F

MPN:

07000.200.150

Ft1686.00

ÁFA nélkül

Ft2141.22

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to built to grade 12.9 with a hexagon socket.


    Features and Benefits
    • Strong quenched and tempered alloy steel
    • Deep head for optimum loadability
    • 'As produced' oiled finish (black) - provides a good shelf life


    Typical Applications
    • Suitable for all high tensile applications


    Notes
    • Maximum operating temperature (unplated): 300°C


    Standards
    • BS EN ISO 898/1
    • DIN 912 / ISO 4762


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    17mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    10

    EAN

    5036140052703

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    30mm

    Fej mélysége

    20mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    150mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M20

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs