noscriptQualfast M2X8 BKNY CSAVAR A2 (GR-70) 51050.020.008 | Cromwell Tools

Qualfast

M2X8 BKNY CSAVAR A2 (GR-70)

SKU:

QFT6001440J

MPN:

51050.020.008

Ft2300.00

ÁFA nélkül

Ft2921.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screw
    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
    Minimum Grade - 50
    Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Behajtófej mérete

    1.5mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    3.8mm

    Fej mélysége

    2mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    8mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M2

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs