Qualfast

M2 X 5 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6000914Q

MPN:

07000.020.005

Ft1100.00

ÁFA nélkül

Ft1397.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    1.5mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140302211

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    3.8mm

    Fej mélysége

    2mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    5mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M2

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs