Ft14.00
ÁFA nélkül
Ft17.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Behajtófej mérete | 1.5mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 100 |
EAN | 5036140037403 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 3.8mm |
Fej mélysége | 2mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 10mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M2 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |