noscriptQualfast M18 X 70 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) 07000.180.070 | Cromwell Tools

Qualfast

M18 X 70 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6001144E

MPN:

07000.180.070

Ft509.00

ÁFA nélkül

Ft646.43

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    16mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140074477

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    27mm

    Fej mélysége

    18mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    70mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M18

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs