Ft311.62
ÁFA nélkül
Ft395.76
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
Dimensions to DIN7991
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 25 |
EAN | 5036140310247 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Horganyzott |
fokozat | 10.9 |
Hossz | 50mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M16 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |