Ft437.00
ÁFA nélkül
Ft554.99
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Socket Head Cap Screw
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
Minimum Grade - 50
Suitable for all high tensile applications.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Behajtófej mérete | 14mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 25 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 24mm |
Fej mélysége | 16mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 70 |
Hossz | 35mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M16 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |