Qualfast

M16X100 BKNY CSAVAR A2 (GR-70)

SKU:

QFT6001474P

MPN:

51050.160.100

Ft2236.00

ÁFA nélkül

Ft2839.72

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screw
    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
    Minimum Grade - 50
    Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Behajtófej mérete

    14mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    10

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    24mm

    Fej mélysége

    16mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    100mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M16

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs