noscriptQualfast M16 X 100 SÜLLYESZTETT FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9) 07400.160.100 | Cromwell Tools

Qualfast

M16 X 100 SÜLLYESZTETT FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9)

SKU:

QFT6042128N

MPN:

07400.160.100

Ft433.00

ÁFA nélkül

Ft549.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5050420057189

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    100mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M16

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs