noscriptFabory M14X90 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR(GR-12.9) (PK-50) 07000.140.090 | Cromwell Tools

Fabory

M14X90 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR(GR-12.9) (PK-50)

SKU:

FAB6001107R

MPN:

07000.140.090

Ft22320.00

ÁFA nélkül

Ft28346.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    • 12.9-es acélötvözetből készült, mely edzett és megeresztett a korrózióállóság és az általános ellenállóság érdekében
    • A 300 °C-os maximális üzemi hőmérséklettel ez egy masszív termék
    • Több hosszúságban elérhető a szükségleteinek megfelelően
    • A mély, belső kulcsnyílással rendelkező fej optimális terhelhetőséget nyújt


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    12mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    50

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    21mm

    Fej mélysége

    14mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    90mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M14

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs