noscriptQualfast M14 X 70 HENGERES FEJU BELSOKULCSNYILASU CSAVAR (12.9) 07000.140.070 | Cromwell Tools

Qualfast

M14 X 70 HENGERES FEJU BELSOKULCSNYILASU CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6001104N

MPN:

07000.140.070

Ft256.00

ÁFA nélkül

Ft325.12

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    12mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    50

    EAN

    5036140052543

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    21mm

    Fej mélysége

    14mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    70mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M14

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs