noscriptQualfast M14X50 SÜLLYESZTETT FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9) 07400.140.050 | Cromwell Tools

Qualfast

M14X50 SÜLLYESZTETT FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9)

SKU:

QFT6042117J

MPN:

07400.140.050

Ft201.00

ÁFA nélkül

Ft255.27

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel.
    Suitable for all high tensile applications.
    Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    For applications that require a flush finished surface.
    Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140072701

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    50mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M14

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs