Qualfast

M14X40 SÜLLYESZTETT FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9)

SKU:

QFT6042116G

MPN:

07400.140.040

Ft151.00

ÁFA nélkül

Ft191.77

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel.
    Suitable for all high tensile applications.
    Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    For applications that require a flush finished surface.
    Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140072695

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    40mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M14

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs